Références
Pferd Tools :GSB 1310 A 150
Rubix :0060-0513522
Fabricant :42203115
EAN :4007220147740

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 13X10 A 150 42203115
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,00 € HT
/ 100 unités
151,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
