Manchon Pferd Tools GSB 2220 Z-COOL 150
Manchons abrasifs GSB 2220 Z-COOL 150
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :GSB 2220 Z-COOL 150
Rubix :0060-0513561
Fabricant :42207285
EAN :4007220148068

Détails articles : MANCHON GSB 22X20 Z-COOL 150 42207285
Des agents actifs additionnés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : grains céramique COCOOL Pour meulage agressif avec enlèvement de matière très important sur matériaux durs et tenaces de mauvaise thermoconductivité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 22 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,00 € HT
/ 100 unités
174,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
