Manchon Pferd Tools KSB 7530 A 60
Manchons abrasifs KSB 7530 A 60
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :KSB 7530 A 60
Rubix :0060-0137709
Fabricant :42242105
EAN :4007220149621

Documents
Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 75X30 A 60 42242105
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,70 € HT
/ 10 unités
57,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours