Manchon Pferd Tools GSB 1925 Z 80

Manchons abrasifs GSB 1925 Z 80

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :GSB 1925 Z 80
Rubix :0060-0513543
Fabricant :42217095
EAN :4007220804957
MANCHON GSB 19X25 Z 80 42217095
Résumé technique
Diamètre19 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON GSB 19X25 Z 80 42217095


Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon zirconien Z L'aptitude à la coupe extrêmement agressive du corindon zirconien est améliorée avec une pression d'appui plus forte et assure un excellent enlèvement de matière.L'exécution corindon zirconien convient à un  rendement d'enlèvement de matière très élevé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre19 mm
Largeur25 mm
Grain80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,00 HT
/ 100 unités
234,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours