Manchon Pferd Tools GSB 6030 CO-COOL 80
Manchons abrasifs GSB 6030 CO-COOL 80
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :GSB 6030 CO-COOL 80
Rubix :0060-0513667
Fabricant :42211308
EAN :4007220772430



Détails articles : MANCHON GSB 60X30 CO-COOL 80 42211308
Des agents actifs additionnés au revêtement améliorent l’enlèvement de matière, évitent l’encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : grains céramique COCOOL Pour meulage agressif avec enlèvement de matière très important sur matériaux durs et tenaces de mauvaise thermoconductivité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,00 € HT
/ 100 unités
604,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
