Références
Pferd Tools :GSB 1510 A 60
Rubix :0060-0513528
Fabricant :42205105
EAN :4007220147795

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 15X10 A 60 42205105
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,00 € HT
/ 100 unités
136,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
