Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Bons Plans
Nos Marques Exclusives
Outillage & Métrologie
(24 295)
Entretien et réparation
(2 595)
Fixation et montage
(42 280)
Protection - Sécurité - Hygiène
(25 560)
Equipement
(8 817)
Usinage
(64 456)
Soudage
(1 853)
Transmission
(75 260)
Pneumatique et fluiditique
(37 941)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
Bons Plans pneumatique
(107)
Pneumatique
(28 712)
Hydraulique
(2 999)
Technique d'étanchéité
(376)
Technique de mesure et contrôle
(2 195)
Tuyauterie et tubes
(3 373)
Filtration et entretien
(71)
Voir Pneumatique et fluiditique
Top ventes
(670)
Tuyaux / Tubes
(2 183)
Elements de fixation / protection
(514)
Voir Tuyauterie et tubes
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Tuyauterie et tubes
Raccords en acier
Coudes en acier
Raccords en acier
RACCORD BP25 FONTE GALVA MANCHON REDUIT F1'1/2 F1'1/4
Raccords en acier Sferaco 240 040 033 G
Manchon réduit femelle n° 240
Références
sferaco :
240 040 033 G
rubix :
2350-2152333
ean :
3660919034021
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : RACCORD BP25 FONTE GALVA MANCHON REDUIT F1'1/2 F1'1/4
Manchon réduit femelle n° 240
Informations techniques
Attributs
Matériau/finition
Autres
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
10,51
€
HT
/
unité
12,61
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (47)
Ajouter au panier
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Raccords en acier Spartex MR12X40A4
Raccords en acier Sferaco 130 008 N
Raccords en acier Sferaco 245 040 020 N
Raccords en acier Sferaco 246 033 020 G
Raccords en acier Spartex MHOC6X30A2
Raccords en acier Sferaco 240 008 005 G
Raccords en acier Sferaco 290 026 N
Raccords en acier Spartex MR24X60A4
Raccords en acier Spartex MHOC16X50A2
Raccords en acier Camozzi 2531 1/2-1/4
Raccords en acier Sferaco 245 050 033 G
Raccords en acier Spartex MR10X30A2
Raccords en acier Sferaco 300 008 G
Raccords en acier Sferaco 245 012 005 N
Raccords en acier Sferaco 240 020 015 N