Manchon de serrage PTN H3048

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H3048
Rubix :C600-1269615
Fabricant :857571
EAN :3660338128240
MANCHON DE SERRAGE H 3048

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurm240×4
Largeur133 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3048


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurm240×4
Largeur133 mm
Diamètre extérieur290 mm
Sérieh3000
Matièreacier
Poids12 kg
793,36 € HT
/ unité
952,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours