Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi 2543 M5

Manchon femelle

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :2543 M5
Rubix :J726-2204186
Fabricant :2543 M5
RACC BP40 LAITON NICKELE MANCHON FEM M5X0,8

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1m5
Pression maxi de service80 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC BP40 LAITON NICKELE MANCHON FEM M5X0,8


La large gamme d'accessoires de raccordement de la série 2000 comprend des raccords droits, en L, en T, en croix, mâles ou femelles, et garantit le soutien nécessaire à la conception d'installations à air comprimé.

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1m5
Pression maxi de service80 bar
Profiladaptateur équivalent
Raccordement 2g 3/8
Température mini-40 °C
Température maxi120 °C
Type de filetagemétrique
7,10 € HT
/ 10 unités
8,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h