Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Prevost A301
Manchon égal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :A301
Rubix :0334-2061116
Fabricant :A301
EAN :3660058040631


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 |
| Pression maxi de service | 15 bar |
Documents
Détails articles : RACC BP15 LAITON NICKELE MANCHON F1'
Mamelons - réductions. Connexion. Passage Libre : Air, eau, fluides inertes. Pression : 0 à 15 bar. Conditionnement : 10 pièces. Gamme étendue : Diamètre - Filetage. Anti chocs : Résistance aux chocs
Applications
Mamelons - réductions. Connexion. Passage Libre : Air, eau, fluides inertes. Pression : 0 à 15 bar. Conditionnement : 10 pièces. Gamme étendue : Diamètre - Filetage. Anti chocs : Résistance aux chocs
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 |
| Pression maxi de service | 15 bar |
| Profil | cylindrique à pas constant |
| Raccordement 2 | filetto femmina g1 |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,70 € HT
/ unité
33,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours