Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 710M-810
710M- Embout mâle laiton cannelé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :710M-810
Rubix :1556-2071856
EAN :3700111729728


Résumé technique
| Matière | laiton cw617n-dw (en 12165) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON B M1/4 CY TUYAU DN 10
Par décolletage ou matriçage à chaud de barre en laiton série standard - PMS : 10 bars - Pas du gaz.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton cw617n-dw (en 12165) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | raccord mâle cannelé en laiton |
| Raccordement 2 | 10 |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Type de filetage | gaz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,55 € HT
/ unité
10,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours