Références
SKF :H 307 E
Rubix :0301-1031285
Fabricant :100124
EAN :7316571206646




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m35x1,5 |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 307 E SKF
Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m35x1,5 |
| Largeur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Série | h |
| Poids | 0,15 kg |
| Epaisseur | 11,5 mm |
| Cône | 1:12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,09 € HT
/ unité
74,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours