Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67176683
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67176683
Rubix :4861-4064406
Fabricant :67176683


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 69,85 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 79,4 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE 69,85X79,4X10,3X14,3 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 69,85 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 79,4 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 10,3 mm |
| Longueur maximum | 14,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,41 € HT
/ unité
61,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h