Raccord instantané pneumatique Festo QSH-6-4
Manchon coulissant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :QSH-6-4
Rubix :0326-2058050
Fabricant :153257
EAN :4052568033347

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLAST UNION INEGALE TUBE MALE D6 TUBE MALE D4
Manchon enfichable QSH-6-4 Réduction. Taille=Standard, Taille nominale=2,3 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | qsh |
| Raccordement 2 | 4 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,45 € HT
/ unité
5,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours