Raccord instantané pneumatique Festo QSSF-3/8-10-B
Raccord de cloison à emboîtement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSSF-3/8-10-B
Rubix :0326-2180904
Fabricant :153169
EAN :4052568011192

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : TRAVERSEE DE CLOISON QSSF3/8-10B ENFICHABLE QUICK STAR 153169
Traversée de cloison QSSF-3/8-10-B avec taraudage. Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,70 € HT
/ 10 unités
209,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours