Références
Festo :NPQH-P-S4-P10
Rubix :0326-2563805
Fabricant :578257
EAN :4052568059606

Détails articles : BOUCHON OBTUR. NPQH-P-S4-P10
Bouchon d'obturation NPQH-P-S4-P10 Taille=Standard, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 20 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
| Profil | cylindre standard |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,30 € HT
/ 10 unités
20,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours