Raccord instantané pneumatique Parker 3181 06 55
Legris Raccord mâle mâle métrique 3130
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3181 06 55
Rubix :4439-2014472
Fabricant :3181 06 55
EAN :0820099249438


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INST 6PC LAITON NI DROIT FILET LN MALE M7X1 TUBE 6
Raccordement en ligne d'un tuyau à un orifice fileté. Serré sur le dessus du raccord avec une clé Allen pour permettre l'assemblage dans des espaces très restreints.
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- flux d'air complet,
- contrôle de qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- flux d'air complet,
- contrôle de qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M7x1,0 mm
Connexion 2 Taille : M7x1.0
Type de connexion 2 : Filetage métrique
Type de connexion 2 : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 3
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.005
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet M7x1,0 mm
Connexion 2 Taille : M7x1.0
Type de connexion 2 : Filetage métrique
Type de connexion 2 : Métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 3
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.005
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | 3181 |
| Raccordement 2 | m7x1 |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,60 € HT
/ unité
11,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h