Références
Festo :QSH-12-10
Rubix :0326-2579997
Fabricant :153260
EAN :4052568033378

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déclenchement) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
Détails articles : UNION MALE QSH-12-10
Manchon à emboîter QSH-12-10 Reducing. Taille=Standard, Diamètre nominal=7,1 mm, Position de montage=N'importe laquelle, Taille du récipient=10, Structure de conception=Push/pull principle
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déclenchement) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Profil | qsh |
| Raccordement 2 | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € HT
/ 10 unités
58,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours