Raccord instantané pneumatique Festo CK-1/8-PK-4-KU

Connecteur rapide

Voir les informations techniques

Références

Festo :CK-1/8-PK-4-KU
Rubix :0326-2057934
Fabricant :6254
EAN :4052568019556
RACCORD RAPIDE CK-1/8-PK-4-KU 6254

Résumé technique

Matièrepom (écrou-raccord, bouchon vissé)
Raccordement 1g 1/8 in
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD RAPIDE CK-1/8-PK-4-KU 6254


Raccord rapide CK-1/2-PK-13 Filetage mâle avec bague d'étanchéité, version métallique. Diamètre nominal=11,7 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Any, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com), Remarque sur le fluide de service et de pilotage=Fonctionnement lubrifié possible (nécessaire par la suite pour la poursuite du fonctionnement)

Informations techniques


Attributs
Matièrepom (écrou-raccord, bouchon vissé)
Raccordement 1g 1/8 in
Profilck
Raccordement 26 mm
Température maxi60 °C
37,90 € HT
/ 10 unités
45,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours