Références
Manulatex :0TB.050.11.090X115
Rubix :3938-6031578
EAN :3494410002193
Documents
Détails articles : TABLIER BRAVO NITRILE BLANC 90X115 CM STANDARD
Le tablier BRAVO est un équipement de protection individuelle (EPI) spécialement conçu par Manulatex pour répondre aux besoins des industries agroalimentaires. Sa haute résistance aux graisses animales, au sang et à la chaleur en fait un choix idéal pour assurer la sécurité des travailleurs tout en offrant un certain niveau de protection contre les risques mécaniques.
Caractéristiques:
Le tablier BRAVO est fabriqué en tissu polyester enduit de nitrile sur deux faces, offrant une protection optimale contre les graisses animales et les liquides. Avec une épaisseur fine et un grammage de qualité, ce tablier assure une résistance durable tout en restant confortable à porter. C’est un tablier à taille unique pouvant être porté de 3 manières : standard, automatique et en harnais. C’est un EPI de catégorie I, apte au contact alimentaire.
Spécifications:
- Matière : tissu en maille polyester enduit nitrile sur 2 faces.
- Épaisseur : 500 µm (± 10%).
- Grammage : 600 g/m² (± 10%).
- Dimensions : 90 cm de large pour 115 cm de haut.
- Températures acceptables : de -15 °C à +80 °C.
- Équipé d'œillets et de rondelles en inox pour une fixation sécurisée.
- Résistance à la traction : > 700 N.
- Résistance à l’abrasion : > à 2000 cycles.
- Résistance à la perforation : > 50 N.
Normes:
Le tablier BRAVO de Manulatex est un EPI de catégorie I conformément au règlement (UE) 2016/425. Il est conforme à la norme NF EN 1368:2013 concernant les vêtements de protection. De plus, la matière utilisée est conforme au règlement (CE) 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi qu’au règlement (UE) 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Instructions d'utilisation:
Pour nettoyer le tablier BRAVO, il est recommandé de le brosser à l'eau chaude savonneuse à 40 °C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Évitez l'utilisation de produits toxiques et assurez-vous de le sécher à l'air libre sans l’essorer. Stockez le tablier à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré pour prolonger sa durée de vie.
Informations sur la marque:
Manulatex est un fabricant français depuis 1970 d'équipements de protection individuelle (EPI) spécialisé dans les secteurs agroalimentaire, agricole et industriel. Ils produisent notamment des gants en cotte de mailles, des tabliers métalliques et des manchettes pour garantir une sécurité optimale. Leur expertise repose sur des matériaux robustes et des solutions adaptées aux environnements exigeants.
Caractéristiques:
Le tablier BRAVO est fabriqué en tissu polyester enduit de nitrile sur deux faces, offrant une protection optimale contre les graisses animales et les liquides. Avec une épaisseur fine et un grammage de qualité, ce tablier assure une résistance durable tout en restant confortable à porter. C’est un tablier à taille unique pouvant être porté de 3 manières : standard, automatique et en harnais. C’est un EPI de catégorie I, apte au contact alimentaire.
Spécifications:
- Matière : tissu en maille polyester enduit nitrile sur 2 faces.
- Épaisseur : 500 µm (± 10%).
- Grammage : 600 g/m² (± 10%).
- Dimensions : 90 cm de large pour 115 cm de haut.
- Températures acceptables : de -15 °C à +80 °C.
- Équipé d'œillets et de rondelles en inox pour une fixation sécurisée.
- Résistance à la traction : > 700 N.
- Résistance à l’abrasion : > à 2000 cycles.
- Résistance à la perforation : > 50 N.
Normes:
Le tablier BRAVO de Manulatex est un EPI de catégorie I conformément au règlement (UE) 2016/425. Il est conforme à la norme NF EN 1368:2013 concernant les vêtements de protection. De plus, la matière utilisée est conforme au règlement (CE) 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi qu’au règlement (UE) 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Instructions d'utilisation:
Pour nettoyer le tablier BRAVO, il est recommandé de le brosser à l'eau chaude savonneuse à 40 °C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Évitez l'utilisation de produits toxiques et assurez-vous de le sécher à l'air libre sans l’essorer. Stockez le tablier à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré pour prolonger sa durée de vie.
Informations sur la marque:
Manulatex est un fabricant français depuis 1970 d'équipements de protection individuelle (EPI) spécialisé dans les secteurs agroalimentaire, agricole et industriel. Ils produisent notamment des gants en cotte de mailles, des tabliers métalliques et des manchettes pour garantir une sécurité optimale. Leur expertise repose sur des matériaux robustes et des solutions adaptées aux environnements exigeants.
Points forts
- Haute résistance aux graisses animales, au sang et aux températures.
- Protection contre les risques mécaniques (déchirement, abrasion, coupure…).
- Confortable à porter et facile à entretenir.
- Matériaux conformes aux normes européennes pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.
- Taille unique facilitant la logistique.
- Protection contre les risques mécaniques (déchirement, abrasion, coupure…).
- Confortable à porter et facile à entretenir.
- Matériaux conformes aux normes européennes pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.
- Taille unique facilitant la logistique.
Applications
Le tablier BRAVO est idéalement adapté pour une utilisation dans les industries agroalimentaires, offrant une protection fiable contre les projections de matières organiques. Il est recommandé pour les préparateurs, opérateurs, bouchers, pâtissiers, techniciens, etc.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,04 € HT
/ unité
58,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h