Gants et manchettes anti coupures Hexarmor 6000308, Taille : 08 | Matière principale : Synthétique | Niveau de résistance à la coupure : F
Manchette 19" PROTECTIVE ARM SLEEVE AS019S
Voir les informations techniquesRéférences
Hexarmor :6000308
Rubix :0506-6169466
Fabricant :6000308
EAN :4048612056974




Résumé technique
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
Détails articles : MANCHETTE DE PROTECTION T8 AS019S
Protection industrielle à la perforation d'échardes, métalliques, bois et verre. 360° SuperFabric®. Passe-pouce. Clip de maintien à la manche.
Normes : ANSI / ISEA 105_A7, EN388_4X42F
Normes : ANSI / ISEA 105_A7, EN388_4X42F
Applications
Découpe de verre, métallurgie, injection plastique.
Informations techniques
Attributs
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | synthétique |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| ESD | non |
| Longueur | 50 mm |
| Matière | superfabric® technology |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,09 € HT
/ unité
217,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours