Manche pour lime Pferd Tools HKSF 100/10, Longueur: 100 mm

Manches en bois pour limes de scies à chaîne HKSF 100/10

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :HKSF 100/10
Rubix :0060-5275839
Fabricant :12611010
EAN :4007220015407
LIME SCIE CHAINE HKSF 100/10 12611010
Résumé technique

Détails articles : LIME SCIE CHAINE HKSF 100/10 12611010


Ce manche en bois Pferd Tools offre une solution simple et robuste pour guider l’affûtage manuel des dents de chaîne. Le modèle HKSF 100/10 s’intègre dans les routines d’entretien des tronçonneuses en atelier comme sur le terrain, avec un repère d’angle dédié pour stabiliser la qualité du limage.

Caractéristiques :
Le manche en bois Pferd Tools pour tronçonneuse est spécialement étudié pour recevoir des limes rondes destinées à l’affûtage des chaînes. Un angle de contact intégré matérialise l’orientation de limage recommandée et aide à conserver un angle constant sur chaque dent, ce qui limite les écarts d’enlèvement de matière. La géométrie du manche favorise une prise en main sûre en usage manuel, réduit les glissements et permet de guider la lime avec précision.

Spécifications :
- Longueur totale : 100 mm.
- Compatibilité limes rondes pour tronçonneuse : ø 4,8 ; 5,16 ; 5,5 ; 6,3 ; 7,0 ; 7,9 mm.
- Matière du manche : bois.
- Type de manche Pferd Tools : HKSF.
- Désignation fabricant : HKSF 100/10
- Référence article : 12611010.
- Mode d’utilisation : à usage manuel.

Points forts

- Repère d’angle intégré qui aide à respecter l’orientation de limage recommandée et contribue à un affûtage plus homogène des dents de chaîne.
- Prise en main naturelle et confortable du bois, qui améliore le contrôle de la lime et réduit la fatigue lors des opérations manuelles répétitives.
- Compatibilité avec plusieurs diamètres de limes pour tronçonneuses, ce qui simplifie la gestion des accessoires pour différents types de chaînes.

Applications

Ce manche en bois trouve sa place dans l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuse utilisées dans la maintenance de parcs de machines forestières, l’exploitation de scieries et les services espaces verts des collectivités ou des entreprises de travaux paysagers. Il convient aux opérations de réaffûtage sur banc en atelier, aux interventions d’entretien sur le terrain et aux opérations de remise en état courante après abattage, élagage ou tronçonnage, dans des conditions d’utilisation manuelle standard. Il est idéal pour remplacer un manche détérioré après un séjour prolongé à l'extérieur par exemple.

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Typepour limes pour tronçonneuse diamètre 4.8/5.16/5.5/6.3/7/7.9
Nombre d'éléments10
Matièrebois
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,60 HT
/ 10 unités
55,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours