Manche pour lime Bahco 9-485-06-10, Diamètre: 6 mm
Manche ovale ERGO™ pour les limes plates et mi-rondes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :9-485-06-10
Rubix :0034-0007058
EAN :7311518193508
Documents
Détails articles : MANCHE LIME PLATE ERGO 9-485 N06
Consulter le guide de sélection de manches pour limes pour trouver le manche adapté à la lime.
Manche développé selon le processus scientifique ERGO™
L’entrée du manche ERGO™ 9-485 a été créée pour les limes de forme rectangulaire (plate, plate à main, etc.) et pour les limes demi-rondes
Nos manches pour limes sont ergonomiques, conformément aux processus Bahco ERGO, afin de réduire la tension musculaire et le risque de blessure
Le corps dur en polypropylène, recouvert d'élastomère thermoplastique, procure une prise en main anti-dérapante confortable ; les contours lisses du manche se loge naturellement au creux de la main
Le manche recouvre entièrement la soie et la butée afin d'empêcher tout glissement de la main sur la lame
Manche développé selon le processus scientifique ERGO™
L’entrée du manche ERGO™ 9-485 a été créée pour les limes de forme rectangulaire (plate, plate à main, etc.) et pour les limes demi-rondes
Nos manches pour limes sont ergonomiques, conformément aux processus Bahco ERGO, afin de réduire la tension musculaire et le risque de blessure
Le corps dur en polypropylène, recouvert d'élastomère thermoplastique, procure une prise en main anti-dérapante confortable ; les contours lisses du manche se loge naturellement au creux de la main
Le manche recouvre entièrement la soie et la butée afin d'empêcher tout glissement de la main sur la lame
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 9-485-06-10 |
|---|---|
| Type | ergo |
| Nombre d'éléments | 10 |
| Diamètre | 6 mm |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,10 € HT
/ 10 unités
72,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

