Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVJBR 2525M 16
Manche pour VBMT 1604
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SVJBR 2525M 16
Rubix :0033-0014781
Fabricant :5752626



Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U COPIAGE SVJBR 2525M 16
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage.
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | droite |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 93 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,65 € HT
/ unité
276,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
