Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDPNN 12 4B

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DDPNN 12 4B
Rubix :0033-0740318
Fabricant :5731237
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage de plaquette (clamp)
Largeur19,05 mm
Hauteur19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage de plaquette (clamp)
Largeur19,05 mm
Hauteur19,05 mm
Angle62,5 °
Serrage40,894 mm
Taille de la tige3/4 x 3/4 (19,05 x 19,05)
183,07 € HT
/ unité
219,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours