Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-TR-D13JCR 2020HP
Manche CoroTurn® TR QS pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-TR-D13JCR 2020HP
Rubix :0033-0749524
Fabricant :6766754




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis / pince |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : MANCHE COROTURN TR QS P/TOURNAGE
Manche CoroTurn® TR QS pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis / pince |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 42 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,07 € HT
/ unité
601,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h