Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVVBN 20 3D
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SVVBN 20 3D
Rubix :0033-0739464
Fabricant :5751649




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis à travers le trou |
|---|---|
| Largeur | 16,39 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis à travers le trou |
|---|---|
| Largeur | 16,39 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
| Angle | 72,5 ° |
| Serrage | 120,9 mm |
| Taille de la tige | 31,75 x 31,75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,95 € HT
/ unité
385,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours