Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SCLCR 1010K 06-S

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SCLCR 1010K 06-S
Rubix :0033-0368538
Fabricant :5748794
PORTE OUTIL COROTURN 107 SCLCR 1010K 06-S

Résumé technique

Type de montageserrage par vis (traversant) (code mtp s)
Largeur10 mm
Hauteur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 SCLCR 1010K 06-S


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par vis (traversant) (code mtp s)
Largeur10 mm
Hauteur10 mm
Angle95 °
Serrage115 mm
Taille de la tige10 x 10
Sens de l'outildroite
165,13 € HT
/ unité
198,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h