Manche pour lime Mob 0915120001, Longueur: 61 mm | Diamètre: 10 mm
Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0915120001
Rubix :0146-5024694
EAN :3303800915022

Documents
Détails articles : MANCHE DE LIME 915 V10-D5,0MM
Manche bois limes.
Points forts
Les forêts d'origine sont labellisées PEFC.
Applications
Pour limes à main, toutes formes, toutes dimensions.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 61 mm |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Matière | bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,04 € HT
/ 12 unités
56,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
