Composition d'outils SAM CP-100N, Nombre d'éléments: 100
Malette textile de 100 outils de maintenance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CP-100N
Rubix :0149-5447790
EAN :3272670776494





Documents
Détails articles : MALLETTE TEXTILE BAG-4N + 100 OUTILS DE MAINTENANCE
3 bonnes raisons de commander cette mallette textile :
1 - Une nouvelle mallette textile 100 outils pour la maintenance itinérante.
2 - Mallette textile ultra-légère et résistante.
3 - 50% d'économies par rapport à une composition similaire.
MODULE N°1 :
x1 : Cliquet 1/2
x11 : Douilles 1/2 : 10mm -> 32mm
x1 : Poignée coulissante 1/2
x1 : Rallonge 1/2
x1 : Cliquet 1/4
x1 : Rallonge 1/4
x10 : Douilles 1/4 : 4mm -> 13mm
x1 : Porte-embouts 1/4
x1 : Poignée emmanché 1/4
x1 : Cardan 1/4
x1 : Poignée coulissante 1/4
x1 : Lampe stylo
x1 : Mesure 3m
x30 : Embouts de vissage : Fentes, Phillipps, Pozidriv, Torx, Résitorx
x1 : Pince multiprise 250mm
x1 : Pince coupante 160mm
x1 : Clés mâles courtes 6pans en râtelier
x1 : Clés mâles Résitorx en râtelier
MODULE N°2 :
x9 : Clés mixtes : 10 -> 19mm
x1 : Marteau Rivoir 32mm
x1 : Burin de carrossier
x6 : Tournevis : x3 fentes , x3 Phillips
x1 : Cutter lame auto rétractable
1 - Une nouvelle mallette textile 100 outils pour la maintenance itinérante.
2 - Mallette textile ultra-légère et résistante.
3 - 50% d'économies par rapport à une composition similaire.
MODULE N°1 :
x1 : Cliquet 1/2
x11 : Douilles 1/2 : 10mm -> 32mm
x1 : Poignée coulissante 1/2
x1 : Rallonge 1/2
x1 : Cliquet 1/4
x1 : Rallonge 1/4
x10 : Douilles 1/4 : 4mm -> 13mm
x1 : Porte-embouts 1/4
x1 : Poignée emmanché 1/4
x1 : Cardan 1/4
x1 : Poignée coulissante 1/4
x1 : Lampe stylo
x1 : Mesure 3m
x30 : Embouts de vissage : Fentes, Phillipps, Pozidriv, Torx, Résitorx
x1 : Pince multiprise 250mm
x1 : Pince coupante 160mm
x1 : Clés mâles courtes 6pans en râtelier
x1 : Clés mâles Résitorx en râtelier
MODULE N°2 :
x9 : Clés mixtes : 10 -> 19mm
x1 : Marteau Rivoir 32mm
x1 : Burin de carrossier
x6 : Tournevis : x3 fentes , x3 Phillips
x1 : Cutter lame auto rétractable
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 100 |
|---|---|
| Matière | textile 1200 deniers ultra résistant |
| Composition | coffret 1/4'' et 1/2'' comprenant cliquets, douilles, rallonges, embouts, clés mâles, clés mixtes, tournevis, pinces, marteau, burin, cutter, lampe stylo et mesure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
724,22 € HT
/ unité
869,06 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
