Composition d'outils SAM CP-100-BAG5N, Nombre d'éléments: 100
Sac à dos 40L de 100 outils de maintenance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CP-100-BAG5N
Rubix :0149-5447725
EAN :3272670776371




Documents
Détails articles : SAC A DOS 40 LITRES AVEC 100 OUTILS DE MAINTENANCE
3 bonnes raisons de commander ce bag textile :
1 - Un nouveau bag textile 100 outils pour la maintenance itinérante.
2 - Bag textile ultra-léger et résistant.
3 - 50% d'économies par rapport à une composition similaire.
1 - Un nouveau bag textile 100 outils pour la maintenance itinérante.
2 - Bag textile ultra-léger et résistant.
3 - 50% d'économies par rapport à une composition similaire.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 100 |
|---|---|
| Matière | textile 1200 deniers |
| Composition | sac à dos textile 40 l avec trolley et 100 outils de maintenance sam |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,28 € HT
/ unité
945,94 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
