Gant manipulation fine Eurotechnique 2258, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Maîtrise tout fleur vachette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :2258
Rubix :4886-6093186
EAN :3435241022585

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT MAITRISE FLEUR VACHETTE T8 P.ELAST. PROTEGE ARTERE UE10
Tricot gris en HPPE et fibre de verre de jauge 13. Double enduction : nitrile bleu lisse sur la totalité de la main pour une meilleure étanchéité à l’huile et aux graisses + nitrile noir effet « grainé » sur la paume garantissant un excellent grip. Protection maximale contre les coupures (5/5 à la EN 388). Durée de vie prolongée (résistance à l’abrasion & à la déchirure : 4/4 à la EN 388). Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures. Sans couture pour éviter tous risques d’irritation. Couleurs peu salissantes. Garanti sans silicone.
Points forts
Excellente résistance à la coupure, bonne résistance à l’abrasion, antidérapant, souplesse et dextérité
Applications
Idéal pour des manipulations de pièces coupantes en milieu huileux.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir fleur de vachette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,60 € HT
/ 10 paires
90,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours