Gant manipulation fine Eurotechnique 2219, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Maîtrise tout fleur vachette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :2219
Rubix :4886-6038754
EAN :3435241022196

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT MAITRISE FLEUR VACHETTE T9 STANDARD UE10
Tricot gris en HPPE et fibre de verre de jauge 13. Double enduction : nitrile bleu lisse sur la totalité de la main pour une meilleure étanchéité à l’huile et aux graisses + nitrile noir effet « grainé » sur la paume garantissant un excellent grip. Protection maximale contre les coupures (5/5 à la EN 388). Durée de vie prolongée (résistance à l’abrasion & à la déchirure : 4/4 à la EN 388). Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures. Sans couture pour éviter tous risques d’irritation. Couleurs peu salissantes. Garanti sans silicone.
Points forts
Très bonne résistance à la coupure, dextérité, confort, peu salissante
Applications
Idéal pour des manipulations de pièces coupantes en milieu huileux.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir fleur de vachette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,20 € HT
/ 10 paires
86,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h