Echelles - Accessoire Hymer 0051402

Main-courante 3.750 mm pour échelles et escabeaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Hymer :0051402
Rubix :3200-7369321
Fabricant :0051402
MAIN-COURANTE 3.750 MM

Documents

Détails articles : MAIN-COURANTE 3.750 MM


Pour taille de montant rectangulaire de 60 à 100mm. Tube diam. 30mm. A monter soi même. 2 attaches et matériel de fixation.

Applications

Pour assurer une préhension sûre de l'échelle ou de l'escabeau

Informations techniques


Attributs
126,21 € HT
/ unité
151,45 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours