Echelles - Accessoire Hymer 0054013
Kit de crochets de suspension 30 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hymer :0054013
Rubix :3200-7369385
Fabricant :0054013
Documents
Détails articles : KIT DE CROCHETS DE SUSPENSION 30 MM
Utiliser pour des échelles avec des montants de 60 à 83mm. A monter soi même.
Applications
Kit avec 2 crochets
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,56 € HT
/ unité
45,07 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours


