Références
Tubesca-Comabi :9006002
Rubix :0750-7037098
EAN :3178740008840

Détails articles : CROCHET OUVERTURE 50MM LA PAIRE
Crochet en applique ouverture 50 mm (la paire)Cable (à l'unité)
Informations techniques
Attributs
| Type | crochet |
|---|---|
| Poids | 0,27 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,23 € HT
/ paire
116,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
