Echelles - Accessoire Hymer 0054018
Kit de crochets plats 150 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hymer :0054018
Rubix :3200-7369342
Fabricant :0054018
Documents
Détails articles : KIT DE CROCHETS PLATS 150 MM
Utiliser pour des échelles avec des montants de 60 à 83mm. A monter soi même.
Applications
Kit avec 2 crochets
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € HT
/ unité
76,80 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours


