Echelles - Accessoire Hymer 0054016
Kit de crochets plats 60 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hymer :0054016
Rubix :3200-7369290
Fabricant :0054016
Documents
Détails articles : KIT DE CROCHETS PLATS 60 MM
Utiliser pour des échelles avec des montants de 60 à 83mm. A monter soi même.
Applications
Kit avec 2 crochets
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,58 € HT
/ unité
69,10 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours


