Echelles - Accessoire Hymer 0054017
Kit de crochets plats 100 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hymer :0054017
Rubix :3200-7369309
Fabricant :0054017
Documents
Détails articles : KIT DE CROCHETS PLATS 100 MM
Utiliser pour des échelles avec des montants de 60 à 83mm. A monter soi même.
Applications
Kit avec 2 crochets
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,47 € HT
/ unité
70,16 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours


