Maillot fonctionnel Helly Hansen 75016_990-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polypropylène
Maillot KASTRUP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Helly Hansen :75016_990-2XL
Rubix :B936-6077538
Fabricant :75016_990-2XL
EAN :7040057536926

Documents
Détails articles : MAILLOT KASTRUP NOIR TXXL POLYPROPYLENE
Maillot 100% polypropylène 130 g/m2, à manches longues et encolure bateau. Léger et super stretch.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polypropylène |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,23 € HT
/ unité
61,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
