Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RSD40-1 LAMBDA CL (P=1/2'') SC
Maillon de connexion Tsubaki ANSI LAMBDA RS40-LMD-1
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RSD40-1 LAMBDA CL (P=1/2'') SC
Rubix :1391-1504985
Fabricant :2202040002
EAN :8718472093933

Détails articles : MAILLON JONCTION RSD40-1 PAS 12,7 SIMPLE LAMBDA
Tsubaki lambda Lube Free RS Roller Chain est idéal pour les environnements où la lubrification de la chaîne est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne sans lubrifiant avec lubrifiant imprégné dans les douilles. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de lubrifier la chaîne au cours de son fonctionnement. L'absence d'utilisation de lubrifiant supplémentaire pendant le fonctionnement de la machine permet de réduire les déchets chimiques et limite considérablement le risque de contamination du produit. La chaîne lambda Tsubaki contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 40ldcl |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone |
| Poids | 9 g |
| Diamètre rouleau | 7,95 mm |
| Type | maillon de connexion à clip-ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,55 € HT
/ 5 unités
47,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h