Références
Sedis :3N7000221
Rubix :0296-1042796




Résumé technique
| Chaîne | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
| Profil | simplex (1) |
Détails articles : MAIL COUDE DOUBLE 221 3N 06B1 PAS 9,52 SIMPLE ALPHA
Maillon de réparation Sedis pour chaînes à rouleaux Alpha-Delta HR (06B-1 / 3/8), profil simplex. En acier, avec diamètre du rouleau 6,35 mm et pas 9,525 mm.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,87 €
4,21 € HT
/ unité
5,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h