Marteau Stahlwille 10940 90, Type: Maillet | Longueur: 380 mm | Poids: 1220 g
Maillet
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :10940 90
Rubix :K642-5271402
Fabricant :70140004
EAN :4018754041268



Détails articles : MAILLET CAOUTCHOUC D.90 10940 L.380MM 2 PANNES PLATES
Points forts
Avec deux faces planes
Informations techniques
Attributs
| Type | maillet |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Poids | 1220 g |
| Diamètre | 90 mm |
| Forme | rond |
| Manche | cendre |
| Longueur de tête | 140 mm |
| Matière | caoutchouc;frêne (poignée) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,03 € HT
/ unité
46,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
