Maillet Mob 5135050040, Diamètre: 40 mm | Matière: Nylon Polyamide thermoplastique. | Poids: 855 g
Maillet sans recul à embouts interchangeables manche tube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :5135050040
Rubix :0146-5040501
EAN :4016134508226
Documents
Détails articles : MASSETTE SANS REBOND D.40
- EMBOUTS : Embouts interchangeables.
- Matière : Nylon Polyamide thermoplastique.
- Dureté 80D Shore.
- Tête de massette en acier à forte teneur en Carbone C45, remplie de billes d'acier pour un effet sans recul.
- Section ronde.
- MANCHE : manche tubulaire.
- Poignée caoutchouc (élastomère)..
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Matière | nylon polyamide thermoplastique. |
| Poids | 855 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,00 € HT
/ unité
79,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

