Maillet Mob 0352500510, Diamètre: 50 mm | Matière: Polyuréthane thermoplastique | Poids: 1150 g
Maillet À Embouts Interchangeables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0352500510
Rubix :0146-5147089
EAN :3303803525006


Résumé technique
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | polyuréthane thermoplastique |
| Poids | 1150 g |
Documents
Détails articles : MAILLET PLASTIQUE 352 50MT
Embouts interchangeables en TPU : polyuréthane thermoplastique - Dureté 65D - Manche tubulaire - Poignée caoutchouc - Embouts nylon interchangeables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | polyuréthane thermoplastique |
| Poids | 1150 g |
| Longueur | 328 mm |
| Largeur | 115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,97 € HT
/ unité
51,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h