Maillet Mob 0330070301, Diamètre: 70 mm | Matière: Bois comprimé | Poids: 810 g
Maillet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0330070301
Rubix :0146-5055462
EAN :3303809601360

Documents
Détails articles : MAILLET TONNEAU BCF 300 70EH
Maillet en bois comprimé avec frettage encastré en fibre de verre.
Le savoir-faire de MOB a été intégré suite à l'acquisition de la société Dynachoc en 1999. Spécialiste de la frappe "soft", Dynachoc présentait des savoir-faire complémentaires à ceux de MOB. Le nom "Dynachoc" perdure au travers de sa gamme phare de maillets lamellés-frettés. La tête est réalisée en bois lamellé-collé, particulièrement stable. Réputé pour sa très grande résistance mécanique (flexion, compression, torsion), il présente une rectitude et une homogénéité supérieure au bois massif.
FRETTAGE : 2 ensembles de fibre de verre ceinturent la masse en bois, assurant le maintien des couches croisées lors des frappes fortes et intensives, pour une longévité optimisée. Les fibres sont colorées en vert pour signaler leur présence.
Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.
Son excellente ténacité lui confère une haute fiabilité.
Le savoir-faire de MOB a été intégré suite à l'acquisition de la société Dynachoc en 1999. Spécialiste de la frappe "soft", Dynachoc présentait des savoir-faire complémentaires à ceux de MOB. Le nom "Dynachoc" perdure au travers de sa gamme phare de maillets lamellés-frettés. La tête est réalisée en bois lamellé-collé, particulièrement stable. Réputé pour sa très grande résistance mécanique (flexion, compression, torsion), il présente une rectitude et une homogénéité supérieure au bois massif.
FRETTAGE : 2 ensembles de fibre de verre ceinturent la masse en bois, assurant le maintien des couches croisées lors des frappes fortes et intensives, pour une longévité optimisée. Les fibres sont colorées en vert pour signaler leur présence.
Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.
Son excellente ténacité lui confère une haute fiabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 70 mm |
|---|---|
| Matière | bois comprimé |
| Poids | 810 g |
| Longueur | 360 mm |
| Manche | hickory |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,25 € HT
/ unité
91,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
