Maillet Mob 0330040301, Diamètre: 40 mm | Matière: Bois comprimé | Poids: 175 g

Maillet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mob :0330040301
Rubix :0146-5055459
EAN :3303809601339
MAILLET TONNEAU BCF 300 40EH

Résumé technique

Diamètre40 mm
Matièrebois comprimé
Poids175 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MAILLET TONNEAU BCF 300 40EH


Maillet en bois comprimé avec frettage encastré en fibre de verre.
Le savoir-faire de MOB a été intégré suite à l'acquisition de la société Dynachoc en 1999. Spécialiste de la frappe "soft", Dynachoc présentait des savoir-faire complémentaires à ceux de MOB. Le nom "Dynachoc" perdure au travers de sa gamme phare de maillets lamellés-frettés. La tête est réalisée en bois lamellé-collé, particulièrement stable. Réputé pour sa très grande résistance mécanique (flexion, compression, torsion), il présente une rectitude et une homogénéité supérieure au bois massif.
FRETTAGE : 2 ensembles de fibre de verre ceinturent la masse en bois, assurant le maintien des couches croisées lors des frappes fortes et intensives, pour une longévité optimisée. Les fibres sont colorées en vert pour signaler leur présence.
Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.
Son excellente ténacité lui confère une haute fiabilité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Matièrebois comprimé
Poids175 g
Longueur260 mm
Manchehickory
39,97 HT
/ unité
47,96 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h