Maillet Roebuck 3970413, Diamètre: 55 mm | Matière: Caoutchouc | Poids: 1000 g

Maillet sans rebond

Voir les informations techniques

Références

Roebuck :3970413
Rubix :R600-5407226
EAN :3660338395598
MAILLET SANS REBOND 1050G

Résumé technique

Diamètre55 mm
Matièrecaoutchouc
Poids1000 g
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLET SANS REBOND 1050G


Matériau du corps : Caoutchouc haute qualité SBR (résistant à l'huile, endurance au froid, haute résistance aux chocs), structure tubulaire interne en acier, billes d'acier dans la tête.

Grip du manche : Grip en caoutchouc de type H.

Informations techniques


Attributs
Diamètre55 mm
Matièrecaoutchouc
Poids1000 g
Longueur360 mm
32,57 HT
/ unité
39,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h