Maillet Mob 0375910001, Diamètre: 100 mm | Matière: Métal remplie de billes d'acier | Poids: 5500 g
Maillet Sans Rebond
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0375910001
Rubix :0146-5023041
EAN :3303800375079


Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Matière | métal remplie de billes d'acier |
| Poids | 5500 g |
Documents
Détails articles : MARTEAU SANS REBOND 375 100EV DYNACHOC 81
Marteau sans rebond - tête en métal remplie de billes d'acier. Completement enrobé de matière synthétique. tête carrée angles abattus - remplie de billes d'acier - enrobée de NBR - corps en acier - manche en fibre de verre - poignée élastomère
NF ISO 15601
NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Matière | métal remplie de billes d'acier |
| Poids | 5500 g |
| Longueur | 900 mm |
| Largeur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,78 € HT
/ unité
364,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours