Maillet Mob 0190100201, Diamètre: 4 mm | Matière: Caoutchouc | Poids: 3815 g
Maillet Bétonnière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0190100201
Rubix :0146-5022783
EAN :3303800190023

Documents
Détails articles : MAILLET P/BETONNIERE 190 4000EF
Maillet pour bétonnière - manche frêne.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
| Poids | 3815 g |
| Longueur | 1150 mm |
| Manche | frêne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,25 € HT
/ unité
170,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
